3/8″ Dopsleutel (inch) 1″

Artikelnummer: 3405A 1
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3405A 1
EAN/GTIN 4991644031412
Nummer fabrikant 3405A 1

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 35 mm
Dimensie D2: 30,5 mm
D1: 34,5 mm
Lengte: 17 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen