MULTIPLE PIN 40x20-6x40 mm A60 BASIC staal/roestvrij staal/ne metaal

Artikelnummer: 34054760
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34054760
EAN/GTIN 9003170023788
Nummer fabrikant 34054760
L-nummer L50140 2768
Fabrikant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij hun flexibele ribben passen deze Basic ventilatorpennen zich optimaal aan elke vorm van het werkstuk aan en zijn ze perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen. Hun radiaal geordende lamellae kan op verschillende materialen worden gebruikt en maakt nauwkeurig werk in een breed scala van toepassingen mogelijk. De bewerkingsresultaten spreken voor zich – of het nu gaat om matten, voorpolijsten, roesten of reinigen van oppervlakken, de ventilatorpennen zijn de beste keuze voor al uw eisen.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH FLAP WHEEL spindle mounted
  • Specificatie : PC X A-B02
  • Afmeting (D x T): 40 x 20 mm
  • diameter: 40 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Flexibele lamellen voor nauwkeurig werken
  • Perfect voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
  • Goede levensduur

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor middelfijne bewerkingen
  • Korrelgrootte 180 voor fijne werkzaamheden

Toepassing:

  • Voor verschillende toepassingen op staal, roestvrij staal en non-ferrometaal
  • Voor matteren, voorpolijsten, roest verwijderen of het opschonen van oppervlakken
  • Te gebruiken op zowel elektrische als pneumatische machines

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor middelfijne bewerkingen
  • Korrelgrootte 180 voor fijne werkzaamheden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen