DCN 160-160-19.05R-10D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 10xD

Artikelnummer: 3405279
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3405279
EAN/GTIN 7291075449952
Nummer fabrikant 3405279
L-nummer L24040 270

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,63″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 16,0, totale lengte (OAL) 9,26″, bruikbare lengte (LU) 6,415″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,63″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,665″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,63″
  • Decimaal equivalent: 0,63″
  • Flensdiameter (DF): 0,98″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 16.0
  • Lengtegroep: 10xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): ICP 160
  • Totale lengte (OAL): 9,26″
  • Puntlengte (PL): 0,115″
  • Uitstekende lengte (LPR): 7,29″
  • Bruikbare lengte (LU): 6,415″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen