Steunkussen voor vlies SCM 115x22 mm MEDIUM PREMIUM

Artikelnummer: 34050524
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34050524
EAN/GTIN 9003170031523
Nummer fabrikant 34050524

Omschrijving

Omschrijving:

De SCM-schijven en steunschijven zijn ontworpen voor gebruik op haakse slijpers en zijn verkrijgbaar in elke gangbare diameter van 115 - 178 mm.

Kenmerk:

  • Form: DISC ACCESSORIES
  • Specificatie : SCM MEDIUM
  • Afmeting (D x H): 115 x 22 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22 mm
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Steunplaten met middengathouder voor zelfcentrerende borging van de schijf op de steunschijf

Toepassing:

  • Voor het gebruik van SCM-schijven op haakse slijpers
  • SCM-steunplaat verkrijgbaar met of zonder middengathouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen