TYROLIT Schuurband 75x2000 mm SCM A VERY FINE PREMIUM universeel gebruik

Artikelnummer: 34049734
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34049734
EAN/GTIN 8024406049946
Nummer fabrikant 34049734
L-nummer L50140 2228

Omschrijving

Omschrijving:

Door de snelle en hoge materiaalafname geschikt voor het verminderen van schuurkrassen, het verwijderen van aanloopkleuren, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden. Bovendien behaalt het SCM-programma van Tyrolit de beste resultaten op het gebied van standtijd.

Kenmerk:

  • Form: VLIES Belt
  • Specificatie : SCM A ZEER FIJN
  • Afmeting (W x C): 75 x 2000 mm
  • Sterkte: 75 mm
  • Boring: 2000 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Geschiktheid materiaal: Kunststof/PVC, Staal, Roestvrij staal, Gelcoat, Composietmaterialen, Non-ferrometalen, Hout
  • Gereedschap voor: Stationaire bandschuurmachine

Voordeel:

  • Speciaal ontwikkeld om het uitzetten tijdens de werkzaamheden te voorkomen.
  • De constructie garandeert buitengewone houdbaarheid en een hoge agressiviteit
  • Koel werkproces zonder vervorming van het werkstuk

Wir empfehlen:
  • Korrel ″MEDIUM″ voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish″
  • Korrel ″VERY FINE″ voor lichte reiniging, afbramen en ″Final Finish″
  • Korrel ″ULTRA FINE″ als laatste stap

Toepassing:

  • Voor het verminderen van schuurkrassen, polijsten van oppervlakken en reinigen en verwijderen van lasnaden met stationaire bandslijpers

Advies:

  • Korrel ″MEDIUM″ voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish″
  • Korrel ″VERY FINE″ voor lichte reiniging, afbramen en ″Final Finish″
  • Korrel ″ULTRA FINE″ als laatste stap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen