Omschrijving:
Rondborstels met aluminiumoxide zijn wat zachter en daardoor minder abrasief. Deze worden voornamelijk gebruikt voor het structureren van hout, maar ook voor lichte afbraamwerkzaamheden als een zeer kleine kantradius wordt gevraagd. Tyrolit-borstels zijn volgens de hoogste normen vervaardigd, zodat de gebruiker er gemakkelijker en veiliger mee kan werken.
Kenmerk:
- Form: 1R DK STAALBORSTELS VOOR DE SLIJPB.
- Specificatie : C 320 0,55 mm
- Afmeting (D x B x L x H): 150 x 13 x 34 x 32 mm
- diameter: 150 mm
- Sterkte: 13 mm
- Boring: 32 mm
- Korrelgrootte: 320
- Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen, Kunststof/PVC, Gelcoat, Hout
- Gereedschap voor: Slijpmolens
Voordeel:
- Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- Rondborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is
- Hoogste kwaliteit
Wir empfehlen:
- Rondborstels met siliciumcarbide voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, roestvrij staal, koper, messing
- Rondborstels met aluminiumoxide voor licht afbraamwerk en het structureren van hout
Toepassing:
- Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout
Advies:
- Rondborstels met siliciumcarbide voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, roestvrij staal, koper, messing
- Rondborstels met aluminiumoxide voor licht afbraamwerk en het structureren van hout