Ronde schachtborstel 50x20x12.5-6x30 C180 0.9mm PREMIUM universeel gebruik

Artikelnummer: 34043572
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Afbraamschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34043572
    EAN/GTIN 9003170022903
    Nummer fabrikant 34043572
    L-nummer L50140 2710

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Rondborstels op stift en met siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalafname mogelijk is. Deze worden onder andere gebruikt voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, hoogwaardig inox, koper, messing en dergelijke. Bovendien wordt siliciumcarbide gebruikt bij het structureren van hout.

    Kenmerk:

    • Form: 52R DK STAALBORSTEL OP STIFT
    • Specificatie : C180 0,9 mm
    • Afmeting (D x L x H - GE x I): 50 x 20 x 12,5 - 6 x 30 mm
    • diameter: 50 mm
    • Sterkte: 20 mm
    • Korrelgrootte: 180
    • Geschiktheid materiaal: Gelcoat, Non-ferrometalen, Kunststof/PVC, Staal, Roestvrij staal, Hout
    • Gereedschap voor: Rechte slijpers

    Voordeel:

    • Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
    • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
    • Rondborstels met siliciumcarbide op een as zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

    Wir empfehlen:
    • Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

    Toepassing:

    • Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper of messing

    Advies:

    • Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen