Borstel 24x25-6x68 mm C180 0,9 mm PREMIUM universeel inzetbaar

Artikelnummer: 34043549
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34043549
EAN/GTIN 9003170022705
Nummer fabrikant 34043549

Omschrijving

Omschrijving:

Penseelborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalafname mogelijk is. Deze worden onder andere gebruikt voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, hoogwaardig inox, koper, messing en dergelijke. Bovendien wordt siliciumcarbide gebruikt bij het structureren van hout.

Kenmerk:

  • Form: 52P DK PENSEELBORSTELS
  • Specificatie : C180 0,9 mm
  • Afmeting (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • diameter: 24 mm
  • Korrelgrootte: 180
  • Geschiktheid materiaal: Gelcoat, Roestvrij staal, Staal, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen, Hout
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Penseelborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

Wir empfehlen:
  • Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Toepassing:

  • Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout
  • Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Advies:

  • Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen