Omschrijving:
Penseelborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalafname mogelijk is. Deze worden onder andere gebruikt voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, hoogwaardig inox, koper, messing en dergelijke. Bovendien wordt siliciumcarbide gebruikt bij het structureren van hout.
Kenmerk:
- Form: 52P DK PENSEELBORSTELS
- Specificatie : C180 0,9 mm
- Afmeting (D x H - GE x I): 17 x 22 - 6 x 65 mm
- diameter: 17 mm
- Korrelgrootte: 180
- Geschiktheid materiaal: Gelcoat, Roestvrij staal, Staal, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen, Hout
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
- Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- Penseelborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is
Wir empfehlen:
- Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen
Toepassing:
- Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout
- Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen
Advies:
- Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen