Schachtborstel 50x10x20-6x30mm C180 0.9mm PREMIUM universeel gebruik

Artikelnummer: 34043177
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34043177
EAN/GTIN 9003170022392
Nummer fabrikant 34043177
L-nummer L50140 2651

Omschrijving

Omschrijving:

Komborstels op stift en met siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalafname mogelijk is. Deze worden onder andere gebruikt voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, hoogwaardig inox, koper, messing en dergelijke. Bovendien wordt siliciumcarbide gebruikt bij het structureren van hout.

Kenmerk:

  • Form: 52T DK SHAFT MOUNTED CUP BRUSHES
  • Specificatie : C180 0,9 mm
  • Afmeting (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • diameter: 50 mm
  • Sterkte: 10 mm
  • Korrelgrootte: 180
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen, Kunststof/PVC, Hout, Gelcoat
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Komborstels met as en siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is.

Wir empfehlen:
  • Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Toepassing:

  • Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout

Advies:

  • Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen