Ronde borstels 125x12x25xM14 E 0,35 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 34042528
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34042528
EAN/GTIN 9003170023023
Nummer fabrikant 34042528

Omschrijving

Omschrijving:

Met borstels voorzien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, maar deze zijn tevens geschikt voor fijne bewerkingen. Onze producten worden ook gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.

Kenmerk:

  • Form: 1R DZ STAALBORSTELS VOOR DE SLIJPB.
  • Specificatie : E 0,35 mm
  • Afmeting (D x B x L x GE): 125 x 12 x 25 x M14 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 12 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk
  • Krachtig gereedschap

Wir empfehlen:
  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal
  • Bijzonder geschikt voor het bewerken van lasnaden

Advies:

  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen