Vlakslijpen 80x25x150 mm 3101 454A361I12V3P2

Artikelnummer: 34040293
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34040293
EAN/GTIN 9003172005324
Nummer fabrikant 34040293

Omschrijving

Omschrijving:

Segmenten voor oppervlakslijpen worden gemaakt van mengsels van sinterkorund (zoals 454A) voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS of 50A en 89A voor zachte en laaggelegeerde staalsoorten. Ze bieden een hoge verspaningscapaciteit en een zelfscherpend effect.

Kenmerk:

  • Form: 3101 00001 SLIJPSEGMENT
  • Specificatie : SD83A 361 II8P VK8
  • Afmeting (B x C x L): 80 x 25 x 150 mm
  • diameter: 80 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 150 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Koel slijpend
  • Zelfscherpend
  • Hoge verspaningscapaciteit

Toepassing:

  • Voor het slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen