SDMT 1205PDR-RM-MM IC808 Insert with Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Milling

Artikelnummer: 3403356
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3403356
EAN/GTIN 7291075446418
Nummer fabrikant 3403356
L-nummer L23910 1352

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 10 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 1,6 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen