Omschrijving:
Deze PREMIUM reductieringen worden gebruikt voor de dop of -rollen op de slijpmachine. Met deze set krijgt u de mogelijkheid om de oorspronkelijke gatdiameters van 54 mm te wijzigen in 32, 25, 22, 20, 16, 12 millimeter. De bijgesloten reduceerringset vereenvoudigt uw gereedschapsverscheidenheid en bespaart zo opslagruimte.
Kenmerk:
- Form: FLAP WHEEL ACCESSORIES
- Specificatie : LA-SET FLANGE
- Afmeting (D x H): 54 x 32 mm
- diameter: 54 mm
- Boring: 32 mm
- Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
- Gereedschap voor: Slijpmolens
Voordeel:
- Voor de slijpmachine
- Verschillende gatdiameters
Toepassing:
- Met reduceerringen kan de oorspronkelijke asgatdiameter van 54 millimeter worden teruggebracht tot 32, 25, 22, 20, 16 of 12 millimeter