Conische borstel SHIELD 100x20xM14-2 SM 0,3 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 34023819
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34023819
EAN/GTIN 9003170013253
Nummer fabrikant 34023819
L-nummer L50140 2959

Omschrijving

Omschrijving:

Shield-borstels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en draadtypen en bieden optimale veiligheid bij het bewerken van staal. Dit gereedschap wordt ook vaak gebruikt voor het opschonen van lasnaden.

Kenmerk:

  • Form: 28K DW BEVEL BRUSHES
  • Specificatie : SM 0,3 mm
  • Afmeting (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
  • diameter: 100 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Door de vorm en flexibiliteit van de kunststoflamellen zijn deze borstels zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
  • Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
  • Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen