Komborstel SHIELD 65x20xM14-2 E 0,5 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 34023813
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34023813
EAN/GTIN 9003170013208
Nummer fabrikant 34023813

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij de doorzichtige kap heeft de gebruiker een ongehinderd zicht op het werkstuk, zelfs bij kant- en hoekslijpen. Bovendien hebben de lamellen een hoge flexibiliteit, waardoor ook moeilijk bereikbare plekken kunnen worden bewerkt.

Kenmerk:

  • Form: 11T DZ KOM STAALBORSTELS
  • Specificatie : E 0,5 mm
  • Afmeting (D x L x GE): 65 x 20 x M14-2 mm
  • diameter: 65 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
  • Door de flexibiliteit van de kunststof lamellen kunnen ook moeilijk bereikbare plekken zonder problemen worden bewerkt
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen