Komborstel SHIELD 75x20xM14-2 SM 0,3 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 34023780
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34023780
EAN/GTIN 9003170013048
Nummer fabrikant 34023780

Omschrijving

Omschrijving:

Shield-borstels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en draadsoorten, en geven de hoogste veiligheid bij het bewerken van staal. Onze producten worden ook gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.

Kenmerk:

  • Form: 11T DW KOM STAALBORSTELS
  • Specificatie : SM 0,3 mm
  • Afmeting (D x L x GE): 75 x 20 x M14-2 mm
  • diameter: 75 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
  • Door de flexibiliteit van de kunststof lamellen kunnen ook moeilijk bereikbare plekken zonder problemen worden bewerkt
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen