Omschrijving:
Deze producten zijn optimaal geschikt voor gebruik op haakse slijpers met accu en zijn in het bijzonder geschikt voor het slijpen van dun plaatmateriaal, profielen en buizen. Ook bij kleine doorsnedes, staven of wapeningsstaal is een efficiënt gebruik gegarandeerd.
Kenmerk:
- Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
- Specificatie : A60Q-BFKA
- Afmeting (D x T x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- diameter: 115 mm
- Sterkte: 1 mm
- Boring: 22.23 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 80 m/s
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Werk ook bij kleinere taken en in slecht toegankelijke omgevingen zonder stroombron met de kwaliteit die u van Tyrolit gewend bent
- Dit gereedschap is geschikt voor uiteenlopende toepassingen op staal en roestvrij staal
- Efficiënter in het gebruik, ook bij kleine doorsneden, staven of wapeningsstaal
Toepassing:
- Deze producten zijn optimaal afgestemd op haakse slijpmachines met accu-aandrijving en zijn in het bijzonder geschikt voor het doorslijpen van dun plaatmateriaal, profielen en buizen van staal en roestvrij staal.