Voegsteen met kunstharsbinding 60x15x160 mm 55AC500D4B22

Artikelnummer: 34020398
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34020398
EAN/GTIN 9003172005195
Nummer fabrikant 34020398
L-nummer L50140 899

Omschrijving

Omschrijving:

Voor de hoogste schaafkwaliteit worden schaafkoppen op microformaat afgevlakt met jointingstenen. Tyrolit producten behalen optimale africhtresultaten. Het is mogelijk om schaafmessen van sneldraaistaal en wolfraamcarbide met dit product af te vlakken.

Kenmerk:

  • Form: 90B BANKSTEEN
  • Specificatie : 55AC 500 D4 B22
  • Afmeting (B x C x L): 60 x 15 x 160 mm
  • diameter: 60 mm
  • Sterkte: 15 mm
  • Boring: 160 mm
  • Korrelgrootte: 500
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: HSS, Hardmetaal

Voordeel:

  • Koel slijpen
  • Goed profielslijpen

Toepassing:

  • Voor het waterpas stellen van hardmetalen en HSS-planeerkoppen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen