Boor voor nat boren 152x450x11/4″ mm TGD

Artikelnummer: 34018584
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34018584
EAN/GTIN 9003172026466
Nummer fabrikant 34018584
L-nummer L50140 2263

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHL1 50115O DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 4 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 152 x 450 x 11/4″ mm
  • diameter: 152 mm
  • Sterkte: 450 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen