Bits voor natte kern 82x500xPIXIE mm TGD

Artikelnummer: 34018370
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34018370
EAN/GTIN 9003172020631
Nummer fabrikant 34018370

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHL1 50115A DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 3,5 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 82 x 500 x PIxIE mm
  • diameter: 82 mm
  • Sterkte: 500 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Constant zeer snelle boorprestaties en aanzienlijke boorsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen