ERC160E32-3C16CH06DA92 IC1508 3 Flute, 38° Helix Medium Length Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3401447
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDSHRED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3401447
EAN/GTIN 7291075445817
Nummer fabrikant 3401447
L-nummer L24180 1118

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, max. snijlengte (APMX) 32 mm, aantal groeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 92 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,6 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 32 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 92 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 44 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDSHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.