MM TS1.00-H187D-06T10 IC908 Verwisselbare volhardmetalen T-gleuf freeskoppen met verschillende hoekradii

Artikelnummer: 3401435
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3401435
EAN/GTIN 7291075446869
Nummer fabrikant 3401435
L-nummer L24060 869

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Afmeting T10
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,177″
  • Zaagdiameter (DC): 1″
  • Aantal snijkanten (NOF): 6
  • Overlengte (OAL): 12,09″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
  • Hjørneradius (RE): 0.015″
  • Maks. skæredybde (CDX): 0.177″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærebredde (CW): 0.187″
  • Fløjtetælling (NOF): 6
  • Samlet længde (OAL): 12.09″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen