MM TS.500-H125D-06T05 IC908 Verwisselbare volhardmetalen T-sleuf freeskoppen met verschillende hoekradii

Artikelnummer: 3401390
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3401390
EAN/GTIN 7291075446524
Nummer fabrikant 3401390
L-nummer L24060 1072

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Interface kenmerken T05
  • Besnijdingsdiepte, max. (CDX): 0,088″
  • Besnijdingsdiameter (DC): 1/2″
  • Aantal snijkanten (NOF): 6
  • Overall lengte (OAL): 7,38″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Hjørneradius (RE): 0.015″
  • Maks. skæredybde (CDX): 0.088″
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Skærebredde (CW): 1/8″
  • Fløjtetælling (NOF): 6
  • Samlet længde (OAL): 7.38″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen