TGTBQ 25L-R-D52-JHP Tool Blocks for Square F-GRIP Parting and Grooving Adapters with High-Pressure Coolant for Machining next to Spindle

Artikelnummer: 3401015
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ F GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3401015
EAN/GTIN 7291075481419
Nummer fabrikant 3401015
L-nummer L23920 1352

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 50 mm, totale lengte (OAL) 153,5 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Totale hoogte (OAH) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 153,5 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 52 mm

Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.