3/8″ Dopsleutel (mm), Z-Serie 16 mm

Artikelnummer: 3400MZ 16mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3400MZ 16mm
EAN/GTIN 4991644030798
Nummer fabrikant 3400MZ 16mm
L-nummer L60050 6476

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 21 mm
Dimensie D2: 19,3 mm
D1: 21,3 mm
Lengte: 8,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 16 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen