3/8″ Dopsleutel (inch) 3/8″

Artikelnummer: 3400A 3/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3400A 3/8
EAN/GTIN 4991644030477
Nummer fabrikant 3400A 3/8

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 26 mm
Dimensie D2: 17,3 mm
D1: 13,9 mm
Lengte: 8 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/8″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen