Digitale buitenschroefmaat, verwisselbaar aambeeld, 600-700 mm, Digimatic

Artikelnummer: 340-523
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 340-523
EAN/GTIN 4946368610504
Nummer fabrikant 340-523
L-nummer L40010 6647

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic schroefmaat heeft een extra groot meetbereik en biedt u de volgende voordelen: Verwisselbaar meetambeeld voor variabel meetbereik Ratelstop voor constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 600 - 700
Cijferverhoging: 0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±(4+L/75) µm, L = max. meetbereik (mm)
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (tot 300 mm), ø21 mm (groter dan 300 mm)
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 10-15
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, aambeelden, instelsleutel, 1x batterij (2x batterijen >300 mm)
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 2,4 jaar voor modellen ≤300 mm 1,8 jaar voor >300 mm