Digitale buitenschroefmaat, verwisselbaar aambeeld, 6-12 ″, Digimatic

Artikelnummer: 340-352-30
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
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 340-352-30
    EAN/GTIN 4946368695914
    Nummer fabrikant 340-352-30
    L-nummer L40010 12262

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De Digimatic schroefmaat heeft een extra groot meetbereik en biedt u de volgende voordelen: Verwisselbaar meetambeeld voor variabel meetbereik Ratelstop voor constante meetkracht

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 6 - 12
    Cijferstapwaarde: 0,0001″/0,001 mm
    Nauwkeurigheid: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = max. meetbereik (inch)
    Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (tot 300 mm), ø21 mm (groter dan 300 mm)
    Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
    Meetkracht: 5-10
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, aambeelden, instelsleutel, 1x batterij (2 batterijen >300 mm)
    Voeding: 1x SR-44 batterij
    Levensduur batterij: ca. 2,4 jaar, ca. 1,8 jaar (> 300 mm)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen