Dubbele steeksleutels ″Mikromechanik″ , koppen 15° / 75° afgeschuind , inch maten , set in zakje, 13 st.

Artikelnummer: 34.JU13T
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34.JU13T
EAN/GTIN 3148515281402
Nummer fabrikant 34.JU13T
L-nummer L60130 1026

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte schacht en zeer slanke koppen voor werken in krappe ruimtes
  • De 15°/75° bekstanden maken het makkelijker om moeren te bewerken die met standaard sleutels onbereikbaar zijn
  • Verchroomde, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 -3/8 - 13/32 - 7/16 -1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
  • A [mm]: -
  • Verpakking: Tas: N.38A-5C
  • [kg]: 0,430

Levering:

  • Dubbele steeksleutel serie 34: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
  • Pocket: N.38A-5C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.