MARTOR GRAFISCH MESJE 34 , 100 in veiligheidsdispensers

Artikelnummer: 34.65
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
    Producttype Blad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34.65
    EAN/GTIN 4002632917066
    Nummer fabrikant 34.65
    L-nummer L60170 462

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De GRAFIKKLINGS NR. 34 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 36,5 mm lang, 5,7 mm breed en 0,50 mm dik.

    De GRAFIKKLINGS NR. 34 is verkrijgbaar onder bestelnummer 34,65 in de veiligheidsdispenser van 100 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
      Knippen:
      Speciaal slijpen
    • Bladfacetten:
      kenmerken 2-voudig

      blad:
      1-weg bruikbaar mes
    • Basismateriaal:
      Staal

    Kenmerk:

    • Bladvorm Scalpel-blad
    • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
    • Basismateriaal: Staal
    • Blad roestvrij: Nr.
    • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
    • Bladfacetten: 2-voudig
    • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
    • Aantal snijkanten: 1
    • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen