Dubbele steeksleutels ″Mikromechanik″ , koppen 15° / 75° afgeschuind , SW 5/16″.

Artikelnummer: 34.5/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34.5/16
EAN/GTIN 3148510983806
Nummer fabrikant 34.5/16
L-nummer L60130 8243

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte schacht en zeer slanke koppen voor werken in krappe ruimtes
  • De 15°/75° bekstanden maken het makkelijker om moeren te bewerken die met standaard sleutels onbereikbaar zijn
  • Verchroomde, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 5/16
  • B [mm]: 18,5
  • E [mm]: 3,0
  • L [mm]: 90
  • [g]: 20