Omschrijving:
De GRAFIKKLINGS NR. 34 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 36,5 mm lang, 5,7 mm breed en 0,50 mm dik.
De GRAFIKKLINGS NR. 34 is verkrijgbaar onder bestelnummer 34,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
Knippen:
Speciaal slijpen
- Bladfacetten:
kenmerken 2-voudig
blad:
1-weg bruikbaar mes
Kenmerk:
- Bladvorm Scalpel-blad
- Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
- Basismateriaal: Staal
- Blad roestvrij: Nr.
- Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
- Bladfacetten: 2-voudig
- Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
- Aantal snijkanten: 1
- Snijkanten: 1-voudig bruikbaar