Precisie elektronicatang met meer-componentengrepen gebruineerd 130 mm

Artikelnummer: 34 52 130
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34 52 130
EAN/GTIN 4003773080312
Nummer fabrikant 34 52 130
L-nummer L70010 1599

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het fijnste assemblagewerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • voor grijpen, vasthouden en buigen
  • precisie-gelaserde kruisvergrendeling
  • Ca. 20% minder gewicht dan conventionele elektronische tangen
  • verbinding met bouten en zorgvuldig vervaardigde verbindingsvlakken voor soepele, wrijvingsarme beweging over het hele openingsbereik
  • soepel lopende dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen
  • ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten sleeves

Kenmerk:

  • Beklengte (B): 22,7 mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 6,5 mm
  • Tipbreedte (E): 1,6 mm
  • Tipdikte (F): 1,6 mm
  • Hoofdbreedte (A): 11,2 mm
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst