Precisie elektronicatang met meer-componentengrepen gebruineerd 135 mm

Artikelnummer: 34 22 130
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Griptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34 22 130
    EAN/GTIN 4003773061472
    Nummer fabrikant 34 22 130
    L-nummer L70010 1006

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • voor het fijnste assemblagewerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
    • voor grijpen, vasthouden en buigen
    • glad geslepen grijpvlakken, randen fijn afgerond
    • Ca. 20% minder gewicht dan conventionele elektronische tangen
    • verbinding met bouten en zorgvuldig vervaardigde verbindingsvlakken voor soepele, wrijvingsarme beweging over het hele openingsbereik
    • soepel lopende dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen
    • ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten sleeves

    Kenmerk:

    • Beklengte (B): 22,7 mm
    • Bekdikte (bij gewricht) (D): 6,5 mm
    • Tipbreedte (E): 1,6 mm
    • Tipdikte (F): 1,6 mm
    • Hoofdbreedte (A): 11,2 mm
    • gebruineerd
    • met meercomponenten-bekleding
    • Gepolijst