Precisie elektronicagrijptang ESD met meer-componentengrepen gebruineerd 135 mm

Artikelnummer: 34 22 130 ESD
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34 22 130 ESD
EAN/GTIN 4003773061656
Nummer fabrikant 34 22 130 ESD
L-nummer L70010 962

Omschrijving

Omschrijving:

  • het assortiment voor de hoogste eisen aan prestaties en resultaten
  • Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • voor grijpen, vasthouden en buigen
  • Handgrepen elektrisch dissipatief - dissipatief
  • scharnier met bouten: nauwkeurige, spelingsvrije beweging van de tang
  • nauwkeurig bewerkte verbindingsvlakken voor soepele, wrijvingsarme beweging over het hele openingsbereik
  • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
  • gladde grijpvlakken op de grond
  • Kanten zorgvuldig afgebraamd.
  • antireflecterende afwerking
  • laag gewicht
  • ergonomische, tweekleurige ESD-handgrepen met meerdere componenten
  • zwart/grijs

Kenmerk:

  • Beklengte (B): 22,7 mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 6,5 mm
  • Tipbreedte (E): 1,6 mm
  • Tipdikte (F): 1,6 mm
  • Hoofdbreedte (A): 11,2 mm
  • ESD: ja
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst

Norm:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5