ECA-H3 16-34/64C16CF-R02D IC1508 Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch, and Relieved Neck for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3399596
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3399596
EAN/GTIN 7291075449075
Nummer fabrikant 3399596
L-nummer L24180 588

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, max. snijlengte (APMX) 34 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 115 mm, ronde kolf, Ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 34 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,13 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 115 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 64 mm

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.