ECA-B-3 08-20C08-63 R02D IC1508 3 Flute, 45° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3399578
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3399578
EAN/GTIN 7291075446920
Nummer fabrikant 3399578
L-nummer L24180 1629

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 8 mm, maximale snijkantlengte (APMX) 20 mm, aantal groeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 63 mm, ronde gereedschapshouder, ronde gereedschapshouder

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,09 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen