THQR 12,7-D16 Gereedschapshouder voor afsteken en groeven voor SELF-GRIP minimeshouder (SGAQ), geschikt voor automatische draaibanken met verschuifbare kop

Artikelnummer: 3399515
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SWISSGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3399515
EAN/GTIN 7291075440812
Nummer fabrikant 3399515
L-nummer L23920 3209

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afbreekgereedschaphouder
  • Totale hoogte (OAH): 0,677″
  • Totale lengte (OAL): 3,937″

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Funktionslængde (LF): 3.506″
  • Totalhøjde (OAH): 0.677″
  • Samlet længde (OAL): 3.937″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 0.63″

Uit dezelfde serie "SWISSGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen