Y-PCHRS 16-17-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools for 5 Edged Inserts for Grooving, Parting, and Recessing on Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397306
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397306
EAN/GTIN 7291075479706
Nummer fabrikant 3397306
L-nummer L23920 2880

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, totale lengte (OAL) 130,5 mm

Kenmerk:

  • Functiebreedte (WF) 12,3 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 130,5 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen