TGTBQ 20L-D82-JHP-MC Tool Blocks which Mount Square Adapters with Three High-Pressure Coolant Inlets for Parting and Grooving

Artikelnummer: 3397293
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ F GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397293
EAN/GTIN 7291075461978
Nummer fabrikant 3397293
L-nummer L23920 185

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouder, totale hoogte (OAH) 64 mm, totale lengte (OAL) 127,5 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 66,9 mm
  • Totale hoogte (OAH) 64 mm
  • Totale lengte (OAL) 127,5 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 82 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen