NQCH16-DGTR-3D24SH-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying DO-GRIP Double-Edged Parting Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397278
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3397278
    EAN/GTIN 7291075485608
    Nummer fabrikant 3397278
    L-nummer L23920 2687

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelbare gereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale hoogte (OAH) 20,2 mm, totale lengte (OAL) 33 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
    • Koplengte (links) 24,2 mm
    • Totale hoogte (OAH) 20,2 mm
    • Totale lengte (OAL) 33 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 24 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen