NQCH16-SCACR-09S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying 7° Clearance 80° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397241
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397241
EAN/GTIN 7291075479805
Nummer fabrikant 3397241
L-nummer L23990 1891

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, koplengte (LH) 20 mm, totale lengte (OAL) 28,8 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 16,15 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 09T3
  • Totale lengte (OAL) 28,8 mm

Geschikte producten

Inserts