• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

NQCH16-SDACL-11S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying 7° Clearance 55° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397238
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3397238
    EAN/GTIN 7291075479850
    Nummer fabrikant 3397238
    L-nummer L23990 1877

    Omschrijving

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, hovedlængde (LH) 20 mm, samlet længde (OAL) 28,8 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionsbredde (WF) 16,15 mm
    • Hovedlængde (LH) 20 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DC.. 11T3
    • Samlet længde (OAL) 28,8 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen