NQCH16-SDACR-11S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying 7° Clearance 55° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397237
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397237
EAN/GTIN 7291075479843
Nummer fabrikant 3397237
L-nummer L23990 1873

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, koplengte (LH) 20 mm, totale lengte (OAL) 28,8 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 16,15 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DC.. 11T3
  • Totale lengte (OAL) 28,8 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen