NQCH12-SVACL-11S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying 7° Clearance 35° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397174
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3397174
    EAN/GTIN 7291075479874
    Nummer fabrikant 3397174
    L-nummer L23990 1798

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschap met WSP, koplengte (LH) 20 mm, totale lengte (OAL) 28,8 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Functiebreedte (WF) 12,15 mm
    • Koplengte (links) 20 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) VC.. 1103
    • Totale lengte (OAL) 28,8 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen