UV-T-Shirt High Vis XS

Artikelnummer: 339710135599XS
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur rot / schwarz
    Uniseks-maat XS
    Producttype Veiligheidsshirt

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 339710135599XS
    EAN/GTIN 7330509655375
    Nummer fabrikant 339710135599XS

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, birdseye breisel, wicking, anti-geur, UV-bescherming, 130 g/m²

    Details
    Ronde hals
    Print - Blåkläder
    Panelen voor optimaal vochttransport
    Strategisch geplaatste naden voor beter comfort onder de mouw

    Functionaliteit
    Materiaal met UV-bescherming, Mesh-panelen bij de belangrijkste zweetzones

    Reflex
    50 mm breed gesneden reflecterend tape

    Omschrijving:

    • Als je buiten werkt, ken je de waarde van kleding die goed werkt bij hogere temperaturen
    • Dit functionele t-shirt heeft strategisch geplaatste mesh panelen in de belangrijkste zweetzones en panelen voor optimale vochtafvoer
    • De onder- armnaden zijn gepositioneerd voor minder slijtage
    • De stof is UV behandeld om u te beschermen tegen zonnestralen en heeft ook een anti-geur functie
    • Het heeft voorgevormde transferreflectoren die gemakkelijk de bewegingen van het lichaam volgen
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 2 beschermende kleding met hoge zichtbaarheid en EN 13758-2 UPF 40+

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen