Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, birdseye breisel, wicking, anti-geur, UV-bescherming, 130 g/m²
Details
Ronde hals
Print - Blåkläder
Panelen voor optimaal vochttransport
Strategisch geplaatste naden voor beter comfort onder de mouw
Functionaliteit
Materiaal met UV-bescherming, Mesh-panelen bij de belangrijkste zweetzones
Reflex
50 mm breed gesneden reflecterend tape
Omschrijving:
- Als je buiten werkt, ken je de waarde van kleding die goed werkt bij hogere temperaturen
- Dit functionele t-shirt heeft strategisch geplaatste mesh panelen in de belangrijkste zweetzones en panelen voor optimale vochtafvoer
- De onder- armnaden zijn gepositioneerd voor minder slijtage
- De stof is UV behandeld om u te beschermen tegen zonnestralen en heeft ook een anti-geur functie
- Het heeft voorgevormde transferreflectoren die gemakkelijk de bewegingen van het lichaam volgen
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 2 beschermende kleding met hoge zichtbaarheid en EN 13758-2 UPF 40+
Norm:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 13758-2 UPF 40+