Gereedschapsset elektroschroevendraaier, zijkniptang 7-delig inclusief gereedschapsmap

Artikelnummer: 33969
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
Artikelnummer 33969
EAN/GTIN 4010995339692
Nummer fabrikant 33969
L-nummer L60070 1821

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Compact en plaatsbesparend gereedschapassortiment Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken
  • Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC
  • Uitvoering: VDE-gereedschappen met isolatie 1.000 V AC, GS-getest
  • Uitvoering: Etui-afmetingen ca
  • 31 x 24 x 4 cm
  • Uitvoering: Hoogwaardige gereedschappen in praktisch gereedschapetui
  • Uitvoering: 100% gecontroleerd op elektrische veiligheid conform IEC 60900:2012
  • De 7-delige gereedschapset vormt de basisuitrusting voor de meest gangbare werkzaamheden van elektriciens
  • Het volledig openklapbare gereedschapetui met ritssluiting en draaghandgreep en met insteekvakken voor het handgereedschap biedt voldoende ruimte en een overzichtelijk rangschikking
  • Met de geïsoleerde SoftFinish® electric SlimFix schroevendraaiers kunnen, dankzij de zeer slanke schacht, ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt
  • De eveneens geïsoleerde krachtzijkniptang met DynamicJoint technologie, een unieke scharnierconstructie voor een optimale overdracht van de handkracht, rondt de uitrusting van het gereedschapetui af
  • Inhoud: 1x Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop 3.5 mm x 100 mm (00822) 1x Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop 4.5 mm x 125 mm (00824) 1x Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop 5.5 mm x 125 mm (00826) 1x Schroevendraaier SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847) 1x Schroevendraaier SoftFinish electric Phillips PH2 x 100 mm (00848) 1x Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43335) 1x Gereedschapsset

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen