DXJNL 3232X-12-JHP-MC Starre opspangereedschappen met kanalen voor hogedrukkoelmiddel en 70° ruitvormige snijplaten

Artikelnummer: 3396585
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie NEOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3396585
EAN/GTIN 7291075486995
Nummer fabrikant 3396585
L-nummer L23990 2051

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaigereedschappen met WSP
  • Functielengte (LF): 137 mm
  • Koplengte (LH): 37 mm
  • Overlengte (OAL): 137 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Functielengte (LF): 137 mm
  • Functiebreedte (WF): 40 mm
  • Hoofdlengte (links): 37 mm
  • diameter incircle (IC): 12,7 mm
  • Naam invoegen (MIID): XNMG 1204
  • totale lengte (OAL): 137 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 6 graden
  • Ashoogte (H): 32 mm
  • Asbreedte (B): 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEOTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen